Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MCI - MQ12B-10/B/A : bouton poussoir OFF-(ON) unipolaire pour découpe Ø12mm - 092915

CopieCopie
MCI - MQ12B-10/B/A : bouton poussoir OFF-(ON) unipolaire pour découpe Ø12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contact à poussoir, contact à fermeture

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de connexion - borne à vis

  • nombre de pôles - 1 pôle

  • courant nominal - 2 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952929159

Réf. Sonepar

00200092915

Réf. Fournisseur

092915

Marque

MCI

modèle:

contact à poussoir, contact à fermeture

type de commande:

bouton-poussoir

type de connexion:

borne à vis

nombre de pôles:

1 pôle

courant nominal:

2 A

nombre d'éléments de commande:

1

type de fixation:

bague/écrou de fixation

encastrement-échancrure:

12...12 mm

avec rebord de boîtier:

Oui

voyant:

sans

impression/marquage:

sans

tension nominale:

36 V

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

couleur de l'élément de commande:

bleu

couleur du boîtier/corps:

noir

MQ12B-10/B/A : bouton-poussoir OFF-(ON) unipolaire 2A/36Vcc, pour découpe Ø12mm. Corps laiton anodisé noir et touche en platique bleu. Raccordement par bornes à vis. Etanchéité IP65. Serrage par écrou.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI