MCI - MQ12S-10/B/A : bouton poussoir OFF-(ON) unipolaire pour découpe Ø12mm - 092920
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - contact à poussoir, contact à fermeture
type de commande - bouton-poussoir
type de connexion - borne à vis
nombre de pôles - 1 pôle
courant nominal - 2 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952929203
Réf. Sonepar
00200092920
Réf. Fournisseur
092920
Marque
MCI
modèle:
contact à poussoir, contact à fermeture
type de commande:
bouton-poussoir
type de connexion:
borne à vis
nombre de pôles:
1 pôle
courant nominal:
2 A
nombre d'éléments de commande:
1
type de fixation:
bague/écrou de fixation
encastrement-échancrure:
12...12 mm
avec rebord de boîtier:
Oui
voyant:
sans
impression/marquage:
sans
tension nominale:
36 V
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
couleur de l'élément de commande:
bleu
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


