MCI - MQ16G-D/L/Y/24V/A : voyant IP67 à LED jaune 24V pour découpe Ø16mm - 020561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - orange
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 24 V
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952205611
Réf. Sonepar
00200020561
Réf. Fournisseur
020561
Marque
MCI
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
orange
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
24 V
indice de protection (IP):
IP67
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


