MCI - MQ22-11Z/S : bouton poussoir OFF-ON unipolaire pour découpe Ø22mm - 092907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - va-et-vient
type de commande - bouton-poussoir
type de connexion - fiche plate
nombre de pôles - 1 pôle
courant nominal - 5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952929074
Réf. Sonepar
00200092907
Réf. Fournisseur
092907
Marque
MCI
modèle:
va-et-vient
type de commande:
bouton-poussoir
type de connexion:
fiche plate
nombre de pôles:
1 pôle
courant nominal:
5 A
nombre d'éléments de commande:
1
type de fixation:
bague/écrou de fixation
encastrement-échancrure:
22...22 mm
avec rebord de boîtier:
Oui
voyant:
sans
impression/marquage:
sans
tension nominale:
230 V
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur de l'élément de commande:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


