MCI - MQ6T-D/G/230V/A : voyant IP67 à LED verte 230V pour découpe Ø6mm - 020415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - vert
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 230 V
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952204157
Réf. Sonepar
00200020415
Réf. Fournisseur
020415
Marque
MCI
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
vert
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP67
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


