MCI - MRT8-M2/W : minuterie électronique modulaire multifonction 12?240Vca/cc - 040436

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - électronique avec fonctions multiples
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
tension d’alimentation - 12...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Temporisation
EAN
3662952404366
Réf. Sonepar
00200240436
Réf. Fournisseur
040436
Marque
MCI
fonction:
électronique avec fonctions multiples
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
tension d’alimentation:
12...240 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC


