Non retournable

MCI - PK 35N29EP 3/24VDC : buzzer à son continu pour tension 3 à 24Vcc. - 060249

CopieCopie
MCI - PK 35N29EP 3/24VDC : buzzer à son continu pour tension 3 à 24Vcc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • volume - 85 dB

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952602496

Réf. Sonepar

00200060249

Réf. Fournisseur

060249

Marque

MCI

tension nominale:

24 V

volume:

85 dB

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tonalité:

tonalité intermittente

mode de pose:

encastré

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

PK 35N29EP 3/24VDC : buzzer à son continu pour tension 3 à 24Vcc. Encastrement dans découpe Ø28mm. Raccordement languettes 6,35mm.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI