Non retournable

MCI - PL35N29EP24 (3-24VAC/VDC) : buzzer à son pulsé lent pour tension 3 à 24Vca/cc. - 060184

CopieCopie
MCI - PL35N29EP24 (3-24VAC/VDC) : buzzer à son pulsé lent pour tension 3 à 24Vca/cc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • volume - 85 dB

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952601840

Réf. Sonepar

00200060184

Réf. Fournisseur

060184

Marque

MCI

tension nominale:

12 V

volume:

85 dB

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tonalité:

tonalité intermittente

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

PL35N29EP24 (3-24VAC/VDC) : buzzer à son pulsé lent pour tension 3 à 24Vca/cc. Encastrement dans découpe Ø28mm. Raccordement languettes 6,35mm.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI