MCI - RL2P-21/N-C-2-OR/BK-P1-2 : interrupteur ON-OFF bipolaire pour découpe 30x22mm - 090202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interrupteur on/off
type de commande - bascule/rocker
type de connexion - fiche plate
nombre de pôles - 2 pôles
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952902022
Réf. Sonepar
00200090202
Réf. Fournisseur
090202
Marque
MCI
modèle:
interrupteur on/off
type de commande:
bascule/rocker
type de connexion:
fiche plate
nombre de pôles:
2 pôles
courant nominal:
16 A
nombre d'éléments de commande:
1
type de fixation:
fixation à griffes
encastrement-échancrure:
22...30 mm
encastrement-épaisseur de mur:
3 mm
profondeur d'encastrement:
27 mm
avec rebord de boîtier:
Oui
voyant:
lampe de signalisation
impression/marquage:
symbole « 0 et 1 »
tension nominale:
230 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur de l'élément de commande:
orange
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


