Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MCI - RL31-11(ON)-G-0-BK/BK-P4 : interrupteur OFF-(ON) unipolaire pour découpe 19x13mm - 091249

CopieCopie
MCI - RL31-11(ON)-G-0-BK/BK-P4 : interrupteur OFF-(ON) unipolaire pour découpe 19x13mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contact à poussoir, contact à fermeture

  • type de commande - bascule/rocker

  • type de connexion - fiche plate

  • nombre de pôles - 1 pôle

  • courant nominal - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952912496

Réf. Sonepar

00200091249

Réf. Fournisseur

091249

Marque

MCI

modèle:

contact à poussoir, contact à fermeture

type de commande:

bascule/rocker

type de connexion:

fiche plate

nombre de pôles:

1 pôle

courant nominal:

6 A

nombre d'éléments de commande:

1

type de fixation:

fixation à griffes

encastrement-échancrure:

13...19 mm

encastrement-épaisseur de mur:

3 mm

profondeur d'encastrement:

23 mm

avec rebord de boîtier:

Oui

voyant:

sans

impression/marquage:

sans

tension nominale:

230 V

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur de l'élément de commande:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

RL31-11(ON)-G-0-BK/BK-P4 : interrupteur (ON)-OFF unipolaire 6A/250V, pour découpe 19x13mm. Corps noir, touche noire. Raccordement languettes 4,8mm.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI