MCI - RTBSB-001.000 : thermostat 3 fils 230V +5?+30°C. Contact 1NO 10(4)A - 030125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie/encastré
charge de contact max. - 10 A
couleur - blanc
raccordement - à 3 fils
modèle - marche-arrêt
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952301252
Réf. Sonepar
00200030125
Réf. Fournisseur
030125
Marque
MCI
mode de pose:
saillie/encastré
charge de contact max.:
10 A
couleur:
blanc
raccordement:
à 3 fils
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
1...1 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...30 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
température affichée:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9010
hauteur:
83.4 mm
largeur:
78.3 mm
profondeur:
25.5 mm
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


