Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MCI - RTBSB-001.010 : thermostat 3 fils 230V +5?+30°C. Contact 1NO/NF 10(4)A - 030126

CopieCopie
MCI - RTBSB-001.010 : thermostat 3 fils 230V +5?+30°C. Contact 1NO/NF 10(4)A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie/encastré

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - à 3 fils

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952301269

Réf. Sonepar

00200030126

Réf. Fournisseur

030126

Marque

MCI

mode de pose:

saillie/encastré

charge de contact max.:

10 A

couleur:

blanc

raccordement:

à 3 fils

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

1...1 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

température affichée:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

hauteur:

83.4 mm

largeur:

78.3 mm

profondeur:

25.5 mm

RTBSB-001.010 : thermostat d'ambiance 3 fils 5?+30°C. Contact 1NO/NF 10(4)A. Alimentation 230V. Différentiel 1°C. Boîtier pour fixation saillie ou dans boîte d'encastrement 65x65mm.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI