Non retournable

MCI - S22 ROUGE 24V : voyant rouge 24V pour découpe Ø10mm. - 090373

CopieCopie
MCI - S22 ROUGE 24V : voyant rouge 24V pour découpe Ø10mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • couleur de la calotte - rouge

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952903739

Réf. Sonepar

00200090373

Réf. Fournisseur

090373

Marque

MCI

source lumineuse:

lampe à incandescence

couleur de la calotte:

rouge

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

24 V

indice de protection (IP):

IP20

S22 ROUGE 24V : voyant rouge 24V pour découpe Ø10mm. Raccordement languettes 6,35mm. Fixation par ailettes.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI