Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MCI - S60 AMBRE 240V : voyant orange 240V pour découpe Ø9mm. - 091311

CopieCopie
MCI - S60 AMBRE 240V : voyant orange 240V pour découpe Ø9mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • couleur de la calotte - orange

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952913110

Réf. Sonepar

00200091311

Réf. Fournisseur

091311

Marque

MCI

source lumineuse:

lampe à incandescence

couleur de la calotte:

orange

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP20

S60 AMBRE 240V : voyant orange 240V pour découpe Ø9mm. Raccordement languettes 6,35mm. Fixation par ailettes.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI