Non retournable

MCI - S63 VERT 240V : voyant vert 240V pour découpe Ø6mm. - 090362

CopieCopie
MCI - S63 VERT 240V : voyant vert 240V pour découpe Ø6mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • couleur de la calotte - vert

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952903623

Réf. Sonepar

00200090362

Réf. Fournisseur

090362

Marque

MCI

source lumineuse:

lampe à incandescence

couleur de la calotte:

vert

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP20

S63 VERT 240V : voyant vert 240V pour découpe Ø6mm. Sortie fils 200mm. Fixation par ailettes.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI