MCI - SH17 24V 50HZ : compteur horaire modulaire sans remise à zéro - 031172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - analogique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 100000 h
tension d'entrée - 24...24 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952311725
Réf. Sonepar
00200031172
Réf. Fournisseur
031172
Marque
MCI
modèle:
analogique
mode de pose:
rail DIN
plage de comptage:
100000 h
tension d'entrée:
24...24 V
type de tension:
AC
fonction réinitialisation:
sans
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
50...50 Hz
type d’entraînement:
synchronisé avec le secteur
largeur en nombre de modules:
2
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


