MCI - Transformateur d'intensité monophasé fermé CT050 200/5A - 040218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 21 mm
avec protection contre les contacts accidentels - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952402188
Réf. Sonepar
00200040218
Réf. Fournisseur
040218
Marque
MCI
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
21 mm
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


