Non retournable

MCI - Transformateur d'intensité monophasé fermé CT160 4000/5A - 040234

CopieCopie
MCI - Transformateur d'intensité monophasé fermé CT160 4000/5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 4000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • avec protection contre les contacts accidentels - Oui

  • fixation par encliquetage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952402348

Réf. Sonepar

00200040234

Réf. Fournisseur

040234

Marque

MCI

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

4000 A

courant assigné secondaire:

5 A

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

CT160 4000/5A : transformateur d'intensité monophasé fermé. Fixation sur barre conductrice dimensions maxi : 127x54 mm. Raccordement par bornes à vis.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI