MCI - Transformateur d'intensité triphasé fermé TAS250 1600/5A - 040386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 1600 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 50 mm
avec protection contre les contacts accidentels - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952403864
Réf. Sonepar
00200040386
Réf. Fournisseur
040386
Marque
MCI
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In:
1600 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
50 mm
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
3
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


