MECATRACTION - Colliers de serrage en PA 6.6, 292x3,6 mm bleu - CCB-290-3,6

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - Colliers de serrage en PA 6.6, 292x3,6 mm bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 292 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497188499

Réf. Sonepar

00127718849

Réf. Fournisseur

CCB-290-3,6

Marque

MECATRACTION

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

292 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

0...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

7...75 mm

détectable:

Non

Colliers de serrage en Polyamide 6.6, 292x3,6 mm bleu, selon UL, VDE, DNV, EN 45545-3

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION