fin de vie

MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 240MM² M20 ETAMEE NCF20-130 - 240-20CT

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 240MM² M20 ETAMEE NCF20-130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

240 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles185 mm²
Voir les options disponibles630 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

20
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles18

Spécificités essentielles

  • section nominale - 240 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COSSES ET MANCHONS CUIVRE / ALU ET ALU/CUIVRE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3660497074006

Réf. Sonepar

00127018520

Réf. Fournisseur

240-20CT

Marque

MECATRACTION

section nominale:

240 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

20

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

COSSE TUBULAIRE EN CUIVRE 240MM² M20, ETAMAGE ELECTROLYTIQUE, SELON NORME NFC 20-130