MECATRACTION - COUPE CÂBLE ELECTRO MECANIQUE. CAPA. DIA.54 ACSR - ESK54K1BLCP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 54 mm
section de câble max. - 600 mm²
longueur totale - 210 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497172689
Réf. Sonepar
00127717268
Réf. Fournisseur
ESK54K1BLCP
Marque
MECATRACTION
adapté à un diamètre de câble max.:
54 mm
section de câble max.:
600 mm²
longueur totale:
210 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


