🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

MECATRACTION - COUPE CÂBLE ELECTRO MECANIQUE CAPACITE DE COUPE DIA.54 - ESK55CP

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COUPE CÂBLE ELECTRO MECANIQUE CAPACITE DE COUPE DIA.54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 54 mm

  • section de câble max. - 800 mm²

  • longueur totale - 210 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497172658

Réf. Sonepar

00127717265

Réf. Fournisseur

ESK55CP

Marque

MECATRACTION

adapté à un diamètre de câble max.:

54 mm

section de câble max.:

800 mm²

longueur totale:

210 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

COUPE CÂBLE ELECTRO MECANIQUE CAPACITE DE COUPE DIAMETRE 54MM AVEC COFFRET PLASTIQUE

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION