Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MECATRACTION - COUPE-CABLE ELECTROHYDRAULIQUE DIAM65 CISAILLE - EPK65-60KC

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COUPE-CABLE ELECTROHYDRAULIQUE DIAM65 CISAILLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 65 mm

  • longueur totale - 500 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497190850

Réf. Sonepar

08324000007

Réf. Fournisseur

EPK65-60KC

Marque

MECATRACTION

adapté à un diamètre de câble max.:

65 mm

longueur totale:

500 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

CHINE

COUPE-CABLES ELECTROHYDRAULIQUE DIAM 65MM AVEC 2 BATTERIES, 1 CHARGEUR ET COFFRET PLASTIQUE

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION