fin de vie

Mecatraction - MANCHON A VISSER POUR CABLE ALU OU CUIVRE LAITON 16 A 95MM2 - MT16-95TN

MECATRACTION
CopieCopie
Mecatraction - MANCHON A VISSER POUR CABLE ALU OU CUIVRE LAITON 16 A 95MM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 16...95 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 16...50 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 35...70 mm²

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • traitement de la surface - étamé

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497136766

Réf. Sonepar

00127713676

Réf. Fournisseur

MT16-95TN

Marque

Mecatraction

section nominale cuivre, RM:

16...95 mm²

section nominale cuivre, RE:

16...50 mm²

section nominale cuivre, SM:

35...70 mm²

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

traitement de la surface:

étamé

nombre de vis:

2

section nominale aluminium, RM:

16...95 mm²

section nominale aluminium, RE:

16...50 mm²

section nominale aluminium, SM:

35...70 mm²

section nominale aluminium, SE:

50...70 mm²

MANCHON A VISSER POUR CABLE ALU OU CUIVRE LAITON DE 16 A 95MM²