MECATRACTION - PINCE ELEC.-HYDRAU. 50kN TETE EN D ET TETE T-K25-50+CLM1890HC+2BL1850B + COFFRET - EMD51K2BLCP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
longueur - 364 mm
forme de compression - à six pans (hexagonal)
finition/actionnement - électro-hydraulique
inserts interchangeables - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497192380
Réf. Sonepar
08324719238
Réf. Fournisseur
EMD51K2BLCP
Marque
MECATRACTION
adapté à:
cosses et connecteurs
longueur:
364 mm
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
finition/actionnement:
électro-hydraulique
inserts interchangeables:
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
2...4 s
force de compression:
50...52 kN
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


