MECATRACTION - PINCE ELECTRO-HYDRAULIQUE 50kN DOUBLE VITESSE- AVEC COFFRET - ESD50CM

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - PINCE ELECTRO-HYDRAULIQUE 50kN DOUBLE VITESSE- AVEC COFFRET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • longueur - 350 mm

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • finition/actionnement - électro-hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497174928

Réf. Sonepar

00127717492

Réf. Fournisseur

ESD50CM

Marque

MECATRACTION

adapté à:

cosses et connecteurs

longueur:

350 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement:

électro-hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

2...4 s

force de compression:

50...50 kN

pays de fabrication:

FRANCE

OUTIL ELECTROHYDRAULIQUE DE SERTISSAGE 50kN DOUBLE VITESSE- AVEC COFFRET METALLIQUE

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION