Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MECATRACTION - PINCE ELECTRO-HYDRAULIQUE 50kN TETE EN D AVEC CHARGEUR + 2 BATTERIES + COFFRET - EMD51K1BLCP

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - PINCE ELECTRO-HYDRAULIQUE 50kN TETE EN D AVEC CHARGEUR + 2 BATTERIES + COFFRET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • longueur - 364 mm

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • finition/actionnement - électro-hydraulique

  • nombre d'inserts fournis - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497192373

Réf. Sonepar

08324719237

Réf. Fournisseur

EMD51K1BLCP

Marque

MECATRACTION

adapté à:

cosses et connecteurs

longueur:

364 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement:

électro-hydraulique

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

2...4 s

force de compression:

50...52 kN

PINCE ELECTRO-HYDRAULIQUE 50kN TETE EN D AVEC CHARGEUR CLM1890HC+ 2 BATTERIES BL1850B + COFFRET PLASTIQUE

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION