MECATRACTION - PINCE HYDRAULIQUE MANUELLE 50kN POUR COSSES ET MANCHONS CUIVRE DE '4 à 150MM² - HVD51CP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
longueur - 380 mm
forme de compression - à six pans (hexagonal)
finition/actionnement - hydraulique à main
inserts interchangeables - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497172337
Réf. Sonepar
00127717233
Réf. Fournisseur
HVD51CP
Marque
MECATRACTION
adapté à:
cosses et connecteurs
longueur:
380 mm
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
finition/actionnement:
hydraulique à main
inserts interchangeables:
Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
force de compression:
50...50 kN
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


