MECATRACTION - OUTIL DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE MANUEL 50KN POUR COSSES CUIVRE - HVD51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
longueur - 380 mm
forme de compression - à six pans (hexagonal)
finition/actionnement - hydraulique à main
inserts interchangeables - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497114740
Réf. Sonepar
00127030140
Réf. Fournisseur
HVD51
Marque
MECATRACTION
adapté à:
cosses et connecteurs
longueur:
380 mm
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
finition/actionnement:
hydraulique à main
inserts interchangeables:
Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
force de compression:
50...50 kN
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.


