MECATRACTION - PRESSE ÉLECTRO-HYDRAU 120KN POUR MATRICE C12 + 2 BATTERIES + CHARGEUR + COFFRET - ESC125K1BLCM

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - PRESSE ÉLECTRO-HYDRAU 120KN POUR MATRICE C12 + 2 BATTERIES + CHARGEUR + COFFRET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • longueur - 385 mm

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • finition/actionnement - électro-hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497164646

Réf. Sonepar

00127716464

Réf. Fournisseur

ESC125K1BLCM

Marque

MECATRACTION

adapté à:

cosses et connecteurs

longueur:

385 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement:

électro-hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

5...8 s

force de compression:

120...120 kN

pays de fabrication:

FRANCE

PRESSE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE SMART 120KN POUR MATRICE C12 + 2 BATTERIES BL1850B + CHARGEUR CLM1890HC + COFFRET MÉTALLIQUE

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION