Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MECATRACTION - PRESSE ELECTRO HYDRAULIQUE AUTONOME -120 KN - ESU137

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - PRESSE ELECTRO HYDRAULIQUE AUTONOME -120 KN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • longueur - 400 mm

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • finition/actionnement - électro-hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497153893

Réf. Sonepar

00127715389

Réf. Fournisseur

ESU137

Marque

MECATRACTION

adapté à:

cosses et connecteurs

longueur:

400 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement:

électro-hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

5...8 s

force de compression:

120...120 kN

PRESSE ELECTRO HYDRAULIQUE AUTONOME -120 KN POUR SERTISSAGE DES COSSES TUBULAIRES, ALU-CUIVRE, MANCHONS et CONNECTEURS

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION