Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MECATRACTION - PRESSE HYD 120KN-TÊTE C PISTON 25 MM+COFFRET PLAS - HC125CP

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - PRESSE HYD 120KN-TÊTE C PISTON 25 MM+COFFRET PLAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • longueur - 585 mm

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • finition/actionnement - hydraulique à main

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497189007

Réf. Sonepar

00127001338

Réf. Fournisseur

HC125CP

Marque

MECATRACTION

adapté à:

cosses et connecteurs

longueur:

585 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement:

hydraulique à main

inserts interchangeables:

Oui

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

force de compression:

120...120 kN

OUTIL DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE MANUEL 120KN-TÊTE C PISTON 25 MM+COFFRET PLASTIQUE

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION