MECATRACTION - RACCORD EN T LAITON 25 A 150MM² - BT16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section transversale du raccordement - 25...150 mm²
matériau - laiton
largeur de serrage du conducteur plat - plus de 40 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497129249
Réf. Sonepar
00127033590
Réf. Fournisseur
BT16
Marque
MECATRACTION
section transversale du raccordement:
25...150 mm²
matériau:
laiton
largeur de serrage du conducteur plat:
plus de 40 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé


