Megalit - LAMPE T16 G5 39W 3000K - M004380

CopieCopie
Megalit - LAMPE T16 G5 39W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00250004380

Réf. Fournisseur

M004380

Marque

Megalit

température de couleur:

3000 K

LAMPE T16 G5 39W 3000K