MEGGER - chargeur batterie secteur 115/240V-50/60Hz - 6280-333
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5036175232309
Réf. Sonepar
01388523230
Réf. Fournisseur
6280-333
Marque
MEGGER
fréquence de la tension d’alimentation:
50 Hz
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Chargeur de batterie 115V ou 240V 50/60Hz - DLRO10, 10X, BITE3
Un produit MEGGER
Découvrez toute la gamme MEGGER


