Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MEGGER - Echomètre TDR2050 bitrace 20km Energie 600V CAT IV - TDR2050

MEGGER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175228449

Réf. Sonepar

01388522844

Réf. Fournisseur

TDR2050

Marque

MEGGER

Mesureur et recherche de défaut de câble

Les Atouts de l'article:

Filtre de protection d’entrée 600 V CAT IV intégré

Un produit MEGGER

Découvrez toute la gamme MEGGER