Non retournable

MEGGER - Isolamètre Analogique/Digital MIT525 100V à 5kV, 10TOhms - MIT525

MEGGER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Non

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175224236

Réf. Sonepar

01388522423

Réf. Fournisseur

MIT525

Marque

MEGGER

indication:

numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.01...1e+007 MOhm

tension d'essai nominale ajustable:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

tension d'essai nominale 2 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V:

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Oui

mesure de la tension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

interface:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Isolamètre Analogique/Digital MIT525 100V à 5kV, 10TOhms CAT IV 600V

Les Atouts de l'article:

Mesure jusqu’à 30 TΩ

Un produit MEGGER

Découvrez toute la gamme MEGGER