MEGGER - Isolamètre MIT2500-LG1 0,5/1/2,5kV - 20GOhms, voltmètre 600V, décharge auto. - MIT2500-LG1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
tension d'essai nominale 100 V - Oui
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5036175230589
Réf. Sonepar
01388523058
Réf. Fournisseur
MIT2500-LG1
Marque
MEGGER
indication:
numérique
tension d'essai nominale 100 V:
Oui
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0.01...1e+007 MOhm
tension d'essai nominale ajustable:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Oui
indication analogique en barres:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 2 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V:
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:
Non
mesure de la tension:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
interface:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Des essais d’isolation jusqu’à 2.5 kV (nouveau) et 200 GΩ dans un instrument portatif
Un produit MEGGER
Découvrez toute la gamme MEGGER


