Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MEGGER - Jeu de gripe fils ? CAT III 1000V CAT IV 600V 10A - 1012-069

MEGGER FRANCE
CopieCopie
MEGGER - Jeu de gripe fils ? CAT III 1000V CAT IV 600V 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175239711

Réf. Sonepar

01388523971

Réf. Fournisseur

1012-069

Marque

MEGGER

Jeu de gripe fils ? CAT III 1000V CAT IV 600V 10A

Un produit MEGGER

Découvrez toute la gamme MEGGER