En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

MEGGER - Jeu de sondes longues ? CAT III 1000V CAT IV 600V 10A - 1012-066

MEGGER FRANCE
CopieCopie
MEGGER - Jeu de sondes longues ? CAT III 1000V CAT IV 600V 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175239681

Réf. Sonepar

01388523968

Réf. Fournisseur

1012-066

Marque

MEGGER

Jeu de sondes longues ? CAT III 1000V CAT IV 600V 10A

Un produit MEGGER

Découvrez toute la gamme MEGGER