MEGGER - Pince Multimètre DCM1500S 1500A TRMS, 1500V CA / 2000V CC, 4000pts, CATIV 600V - DCM1500S

MEGGER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC - 0...1500 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...1500 A

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • indication - numérique

  • sélection de la plage de mesure - automatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175241455

Réf. Sonepar

01388524145

Réf. Fournisseur

DCM1500S

Marque

MEGGER

plage de mesure du courant/CC:

0...1500 A

plage de mesure du courant/CA:

0...1500 A

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

automatique

ouverture de pinces:

42 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

test de continuité:

Oui

Pince Ampèremétrique Solaire

Les Atouts de l'article:

Mesurant jusqu'à 2000 V DC et 1500 V AC (en utilisant les fils PVHV), ainsi que 1500 A AC ou DC, le compteur à pince solaire DCM1500S est idéal pour l'installation, la maintenance, la surveillance et le test de systèmes photovoltaïques.

Un produit MEGGER

Découvrez toute la gamme MEGGER