MEGGER - MIT410/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre - MIT410/2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
tension d'essai nominale 100 V - Oui
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5036175230480
Réf. Sonepar
01388523048
Réf. Fournisseur
MIT410/2
Marque
MEGGER
indication:
numérique
tension d'essai nominale 100 V:
Oui
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0.01...200000 MOhm
tension d'essai nominale ajustable:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Oui
indication analogique en barres:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 2 500 V:
Non
tension d'essai nominale 5 000 V:
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:
Non
mesure de la tension:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
interface:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Conçu pour les tests électriques et industriels
Un produit MEGGER
Découvrez toute la gamme MEGGER


