En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

MEGGER - MIT420/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre - MIT420/2

MEGGER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175230527

Réf. Sonepar

01388523052

Réf. Fournisseur

MIT420/2

Marque

MEGGER

indication:

numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.01...2e+008 MOhm

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Non

tension d'essai nominale 5 000 V:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Non

mesure de la tension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

interface:

Non

Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV

Les Atouts de l'article:

Conçu pour les tests électriques et industriels

Un produit MEGGER

Découvrez toute la gamme MEGGER