Non retournable

MEGGER - Pince amperemetrique DCM310 400A ca, 2000pts - DCM310

MEGGER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA - 0...400 A

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • indication - numérique

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • ouverture de pinces - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175218594

Réf. Sonepar

01388521859

Réf. Fournisseur

DCM310

Marque

MEGGER

plage de mesure du courant/CA:

0...400 A

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

manuel

ouverture de pinces:

27 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Non

indication analogique en barres:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

test de continuité:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Pince DCM310 400A ca, 2000pts

Les Atouts de l'article:

Modèles multimètre et courant seulement

Un produit MEGGER

Découvrez toute la gamme MEGGER