Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MEGGER - Pince multifonctions DPM1000 1000V 1000A CA/CC TRMS CATIV 600V dia.40mm - DPM1000

MEGGER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC - 0...1000 A

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • indication - numérique

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • ouverture de pinces - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175241448

Réf. Sonepar

01388524144

Réf. Fournisseur

DPM1000

Marque

MEGGER

plage de mesure du courant/CC:

0...1000 A

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

automatique

ouverture de pinces:

40 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

test de continuité:

Oui

Pince ampermétrique Megger DPM1000, compteur de puissance, compteur d'harmoniques et enregistreur de données

Les Atouts de l'article:

Puissance

Un produit MEGGER

Découvrez toute la gamme MEGGER