En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

MEGGER - Pince Multimètre DCM1500 1500A TRMS, 750V CA / 1000V CC, 4000pts, CATIV 600V - DCM1500

MEGGER FRANCE
CopieCopie
MEGGER - Pince Multimètre DCM1500 1500A TRMS, 750V CA / 1000V CC, 4000pts, CATIV 600V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC - 0...1500 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...1500 A

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • indication - numérique

  • sélection de la plage de mesure - automatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175229439

Réf. Sonepar

01388522943

Réf. Fournisseur

DCM1500

Marque

MEGGER

plage de mesure du courant/CC:

0...1500 A

plage de mesure du courant/CA:

0...1500 A

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

automatique

ouverture de pinces:

51 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

indication analogique en barres:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

test de continuité:

Oui

Pince Multimètre

Les Atouts de l'article:

Courant C.C. et C.A. jusqu’à 1500 A

Un produit MEGGER

Découvrez toute la gamme MEGGER