MEGGER - Pince Multimètre ouverte DCM330 200A ca, 1000Vac/dc CATIV - DCM330
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CA - 0...200 A
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
indication - numérique
sélection de la plage de mesure - automatique
ouverture de pinces - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5036175218365
Réf. Sonepar
01388521836
Réf. Fournisseur
DCM330
Marque
MEGGER
plage de mesure du courant/CA:
0...200 A
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
automatique
ouverture de pinces:
16 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Non
indication analogique en barres:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
test de continuité:
Oui
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
Pince ouverte de mesure de courant 200 A ca
Un produit MEGGER
Découvrez toute la gamme MEGGER


