Non retournable

MEGGER - Testeur d'isolation et de continuité pour les ingénieurs en communication - MIT481/2

MEGGER FRANCE
CopieCopie
MEGGER - Testeur d'isolation et de continuité pour les ingénieurs en communication

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175230541

Réf. Sonepar

01388523054

Réf. Fournisseur

MIT481/2

Marque

MEGGER

indication:

numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.01...2e+008 MOhm

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Non

tension d'essai nominale 5 000 V:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Non

mesure de la tension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

interface:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Essais d’isolation jusqu’à 500 V et 100 GΩ

Les Atouts de l'article:

Essais d’isolation jusqu’à 500 V et 100 GΩ dans un instrument portatif

Un produit MEGGER

Découvrez toute la gamme MEGGER