MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Boîtier vide pour CEPEX IP44 - 4300

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • nombre de pôles - 0

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 0 h

  • couleur caractéristique - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394210412

Réf. Sonepar

02456421041

Réf. Fournisseur

4300

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

modèle:

saillie

nombre de pôles:

0

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

0 h

couleur caractéristique:

gris

numéro RAL:

7035

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boîtier vide pour CEPEX IP44

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE